大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
44255407
品番
5/16×20
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
山数
18
長さ(mm)
20
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。