※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD256)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・電気オプション・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(ボディ)
(L) C37
電気オプション
(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
仕様
(-) 標準(Rc)
注文コード
44255864
品番
VXD256LZ1A
参考基準価格(税別)
¥15,020
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
電圧(V)
AC48
材質(ボディ)
(L) C37
仕様
(-) 標準(Rc)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
高温油用
口径
3/4
CADデータダウンロード