VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD256)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD256) - SMC
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
高温油用
口径
3/4
内容量
1個
全34種類を絞り込む
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44255846VXD256LZ1BAC220(L) C37
¥15,020
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255855VXD256LA(A) DC24(L) C37
¥15,020
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255864VXD256LZ1AAC48(L) C37
¥15,020
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255873VXD256LEXB(E) AC230(L) C37
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255882VXD256LRA(R) AC230(L) C37
¥16,230
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255898VXD256LZ2RAC220(L) C37
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255907VXD256LZ2MAC110(L) C37
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255916VXD256LZ1LAXBAC220(L) C37
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255925VXD256LRAXB(R) AC230(L) C37
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255934VXD256LQXB(Q) AC200(L) C37
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255943VXD256LZ1VAC24(L) C37
¥17,220
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255952VXD256LZ1VAAC24(L) C37
¥17,220
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255968VXD256LLA(L) AC230(L) C37
¥17,220
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255977VXD256LGA(G) DC24(L) C37
¥17,220
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255986VXD256LG(G) DC24(L) C37
¥17,220
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255995VXD256LGAXCA(G) DC24(L) C37
¥17,490
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256013VXD256LZ2LZXBAC100(L) C37
¥17,550
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256022VXD256LZ2ADC24(L) C37
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256038VXD256LZ2AZXBDC24(L) C37
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256047VXD256MZ1BAC220(M) SUS
¥27,500
¥25,980
¥28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256056VXD256MA(A) DC24(M) SUS
¥27,500
¥25,980
¥28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256065VXD256MD(D) AC200(M) SUS
¥27,500
¥25,980
¥28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256074VXD256MBZ(B) AC100(M) SUS
¥27,670
¥25,980
¥28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256083VXD256MTZ(T) AC100(M) SUS
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256092VXD256MN(N) AC100(M) SUS
¥28,710
¥26,980
¥29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256108VXD256MQ(Q) AC200(M) SUS
¥28,710
¥26,980
¥29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256117VXD256MZ2LZAC100(M) SUS
¥29,320
¥26,980
¥29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256126VXD256MLA(L) AC230(M) SUS
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256135VXD256MGA(G) DC24(M) SUS
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256144VXD256MG(G) DC24(M) SUS
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256153VXD256MZ1VAAC24(M) SUS
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256162VXD256MZ2ADC24(M) SUS
¥30,640
¥28,980
¥31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256178VXD256MZ2CAC110(M) SUS
¥30,640
¥28,980
¥31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44256187VXD256MZ2BZAC100(M) SUS
¥30,800
¥28,980
¥31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする