VXD256LRAXB VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD256) SMC 44255925

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD256)VXD256LRAXB

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は材質・電気オプション・仕様など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(ボディ)
(L) C37
仕様
(A) G
注文コード
44255925
品番
VXD256LRAXB
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
電圧(V)
(R) AC230
材質(ボディ)
(L) C37
仕様
(A) G
取付
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
リード線取出方法
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
高温油用
口径
3/4
リード線取出方向特殊
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする