※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD256)
VXD256LQXB
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・電気オプション・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(ボディ)
(L) C37
仕様
(-) 標準(Rc)
注文コード
44255934
品番
VXD256LQXB
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電圧(V)
(Q) AC200
材質(ボディ)
(L) C37
仕様
(-) 標準(Rc)
取付
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
リード線取出方法
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
高温油用
口径
3/4
リード線取出方向特殊
(-) なし
CADデータダウンロード