VXD256LZ2LZXB VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD256) SMC 44256013

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD256)VXD256LZ2LZXB

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は材質・電気オプション・仕様など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(ボディ)
(L) C37
電気オプション
(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
仕様
(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)
注文コード
44256013
品番
VXD256LZ2LZXB
参考基準価格(税別)¥17,550販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
電圧(V)
AC100
材質(ボディ)
(L) C37
仕様
(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)
取付
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
高温油用
口径
3/4
リード線取出方向特殊
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする