VXD256MZ1VA VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD256) SMC 44256153

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD256)VXD256MZ1VA

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は材質・電気オプション・仕様など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(ボディ)
(M) SUS
電気オプション
(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
仕様
(A) G
注文コード
44256153
品番
VXD256MZ1VA
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
電圧(V)
AC24
材質(ボディ)
(M) SUS
仕様
(A) G
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
高温油用
口径
3/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする