※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD265)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC240
材質(ボディ)
(N) C37
電気オプション
(1C) 特殊電圧 - AC240V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
注文コード
44261026
品番
VXD265NZ1C
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質・電気オプション
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
AC240
口径
1
仕様
(-) 標準(Rc)
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1C) 特殊電圧 - AC240V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
25
使用流体
高温水用
材質(ボディ)
(N) C37
CADデータダウンロード