※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD292)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(E) AC230
注文コード
44263792
品番
VXD292SE
参考基準価格(税別)
¥52,140
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(E) AC230
仕様
(-) 標準
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
50
使用流体
水用
材質(ボディ)
(S) CAC407
口径
50Aフランジ
CADデータダウンロード