大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44267781
品番
M5×6
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
6
材質
鉄
色
黒
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
27
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
4.5
寸法J(mm)
8
寸法B(Φmm)
7
寸法A(Φmm)
10
寸法G1(mm)
4
寸法G2(mm)
5