大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44267806
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
16
寸法D(mm)
31
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
6
寸法J(mm)
9
寸法B(Φmm)
10
寸法A(Φmm)
13
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5