大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44270633
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
36
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
7.5
寸法J(mm)
10
寸法B(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
16
寸法G1(mm)
5.5
寸法G2(mm)
6.5