大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44272383
品番
M12×80
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
80
材質
鉄
色
黒
タイプ
Rタイプ
表面処理
3価ブラック