大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44273415
品番
M12×55
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
55
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
表面処理
グリーンクロメート