大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44279627
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
寸法H(mm)
11.8
寸法A(mm)
10
寸法C(mm)
6.4
寸法G(mm)
3