大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44279645
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
寸法H(mm)
13.8
寸法A(mm)
12
寸法C(mm)
8
寸法G(mm)
4