大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44282077
品番
M10×15
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法H(mm)
19.1
寸法D(mm)
36
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
9.5
寸法G(mm)
5.5
寸法A(Φmm)
16