大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44282183
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法H(mm)
11.8
寸法D(mm)
21
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
6
寸法G(mm)
3
寸法A(Φmm)
8.5