SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXED2150)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G3/4
定格電圧(V)
DC12
注文コード
44285404
品番
VXED2150-06F-6G1-B
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
G3/4
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
G
使用流体
空気・水