VXED2150-06F-6DO1 V Series(VXED2150) SMC 44285438

V Series(VXED2150)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G3/4 定格電圧(V)DC12 注文コード44285438 品番VXED2150-06F-6DO1
参考基準価格(税別)¥13,370 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・定格電圧など24種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 管接続口径G3/4 定格電圧(V)DC12 ねじの種類G 使用流体空気・水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする