VXF21ABJ V Series(VXF) SMC 44287827

V Series(VXF)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC110 材質(B)ダイヤフラム/主弁:NBR/POM 注文コード44287827 品番VXF21ABJ
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は電圧・材質など448種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC110 材質(B)ダイヤフラム/主弁:NBR/POM リード線取出方法(J)DINコネクタ 配管形式(A)直管型 ポート数2 使用流体空気 ソレノイドコイルVX021S-1D-3 サイレンサあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする