※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.5メーター寸切 ウィット(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44289217 品番 W1/2×1500
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
種別全ねじ ねじの呼びW1/2 材質 長さ(mm)1500 山数12 表面処理生地 ねじ山種類ウィット

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44289226
2017-11-20
用途:
工場ラインレイアウト

ねじ山もいたって普通で良いです。普通に使う分には問題ありません。値段が下がるとなお良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
894:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする