※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
1.5メーター寸切 ウィット(鉄/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44289226
品番
W3/8×1500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
1500
山数
16
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット