2メーター寸切 ウィット(鉄/ドブ)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44289235 品番 W1/2×2000
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ねじの呼びW1/2 山数12 種別全ねじ 材質 長さ(mm)2000 表面処理ドブ ねじ山種類ウィット

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44289244
2024-04-04
用途:
機械設備
電気・ガス・熱供給・水道業

ステンレス安くてドブメッキなので、切りやすいです。

対象商品:
44289244
2023-05-04
用途:
ぶどう棚の作成でパイプを吊るのに使用
前田工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ドブメッキの全ねじはホームセンターには置いていませんので助かります。2本以上は送料無料なので同時に2本購入しました。

対象商品:
44289244
2018-07-09
用途:
資材の固定など
建設業・工事業

ドブの全ねじはホームセンターなどでは手に入りませんので便利です。
ミリねじのラインナップもお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
44289244
2016-09-29
用途:
機械設置時

2mのインチねじ寸切ボルトは、なかなか入手できないので大変助かりました。納期が短いと更にありがたいです。

対象商品:
44289244
2022-11-16
用途:
ケーブルラック吊り用
製造業

ドブのせいなのか精度が悪いのかナットが全然入っていかずまともに使えませんでした。
無理やり回した後のねじ山はかなりえぐれておりました。
使用したナットは同じ大阪魂ブランドの六角ナット 1種 ウィットねじです。

対象商品:
44289244
2022-07-16
用途:
吊り具用

ドブ付けで、注意書きには書いてあってそれを分かって注文しましたが、ナットはまともに入りませんでした。高くてもステンにすれば良かったと後悔しています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする