大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
2メーター寸切 ウィット(鉄/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44289262
品番
W3/8×2000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
2000
山数
16
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量4以上のご注文
無料