大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
ECO-BSメーター寸切(黄銅(低カドミ材)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44289296
品番
M20×1000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M20
材質
黄銅(低カドミ材)
長さ(mm)
1000
ねじピッチ
2.5
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目