VXF24AAZ2B V Series(VXF) SMC 44289437

V Series(VXF)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100 材質(A)ダイヤフラム/主弁:NBR/POM 注文コード44289437 品番VXF24AAZ2B
参考基準価格(税別)¥21,840 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は電圧・材質など448種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100 材質(A)ダイヤフラム/主弁:NBR/POM リード線取出方法(2B)DINコネクタランプ付 配管形式(A)直管型 ポート数2 使用流体空気 ソレノイドコイルVX021S-1DL-1
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする