大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
ケミカル寸切(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44291134
品番
M12×230
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
230
材質
鉄
表面処理
ドブ