大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
ケミカル寸切(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44291493
品番
M20×160
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
長さ(mm)
160
材質
鉄
表面処理
ドブ