大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
ケミカル寸切(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44291536
品番
M20×200
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
長さ(mm)
200
材質
鉄
表面処理
ドブ