VXK2110-01N-5C1 V Series(VXK2110) SMC 44292282

V Series(VXK2110)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/8 定格電圧(V)DC24 注文コード44292282 品番VXK2110-01N-5C1
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は管接続口径・定格電圧など27種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 管接続口径NPT1/8 定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 使用流体空気・水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする