VXK2110-02F-4D1 V Series(VXK2110) SMC 44292334

V Series(VXK2110)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/4 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 注文コード44292334 品番VXK2110-02F-4D1
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は管接続口径・定格電圧など27種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 管接続口径G1/4 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類G 使用流体空気・水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする