大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
ケミカル寸切(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44293523
品番
M16×330
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
330
材質
鉄
表面処理
生地