大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
ケミカル寸切(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44293584
品番
M16×390
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
390
材質
鉄
表面処理
生地