大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44294266
品番
M12×210
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
210
材質
鉄
表面処理
生地