大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
44294354
品番
M8×110
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
110
材質
鉄
表面処理
生地