大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切 ウィット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44294494
品番
W1/4×1000
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
W1/4
材質
ステンレス
長さ(mm)
1000
山数
20
ねじ山種類
ウィット