大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切 ウィット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44294503
品番
W3/4×1000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
W3/4
材質
ステンレス
長さ(mm)
1000
山数
10
ねじ山種類
ウィット