大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切 ウィット(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44294512
品番
W1/2×1000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
W1/2
山数
12
材質
黄銅
長さ(mm)
1000
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット