大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切 ウィット(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44294546
品番
W3/8×1000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
W3/8
山数
16
材質
黄銅
長さ(mm)
1000
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット