大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切 ウィット(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44294573
品番
W5/8×1000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
長さ(mm)
1000
山数
11
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。