大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切 ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44294634
品番
W1"×1000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
W1
材質
鉄
長さ(mm)
1000
山数
8
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット