大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切 ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
44294652
品番
W1/4×1000
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
長さ(mm)
1000
山数
20
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット