大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切 左ねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44294677
品番
M12×1000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目(左)