大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切 左ねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44294704
品番
M22×1000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目(左)