曜日別特売
M20×1000 メーター寸切 細目(ステンレス) 大阪魂 44294774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーター寸切 細目(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM20
ピッチ1.5
内容量1本注文コード44294774品番M20×1000
販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
種別全ねじねじの呼びM20材質ステンレス長さ(mm)1000ピッチ1.5ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44294756
2020-08-17
用途: ハブボルト製作
建設業・工事業

なかなかピッチが1.25の寸切りが身近に売っておらず助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 44294756
2017-06-26
用途: 石けんを型から抜く自家製の機械の部品として
その他業種

ネジとナットの直径を大きくしたので、モーターへの負担が少なくなる。

1が参考にしています
対象商品 : 44294783
2015-04-06
用途: 旋盤加工用途に

旋盤加工での加工用材料に使った。特に問題なく使えて安価なのでリピートしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1029:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする