画像準備中

メーター寸切 細目(ステンレス)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM8 注文コード44294783 品番M8×1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼びなど4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質ステンレス 長さ(mm)1000 ピッチ1 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44294756
2020-08-17
用途:
ハブボルト製作
建設業・工事業

なかなかピッチが1.25の寸切りが身近に売っておらず助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
44294756
2017-06-26
用途:
石けんを型から抜く自家製の機械の部品として
その他業種

ネジとナットの直径を大きくしたので、モーターへの負担が少なくなる。

1人が参考にしています
対象商品:
44294783
2015-04-06
用途:
旋盤加工用途に

旋盤加工での加工用材料に使った。特に問題なく使えて安価なのでリピートしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1029:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする