曜日別特売
M10×1000 メーター寸切(SUS310S) 大阪魂 44294792

メーター寸切(SUS310S)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
内容量1本注文コード44294792品番M10×1000
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ねじの呼びM10ねじピッチ1.5種別全ねじ材質SUS310S長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44294826
2018-11-20
用途: 中華製クロステーブル、シャフト交換
サービス業

1mの長さでも反りはなく真っ直ぐで、交換することでスムーズになりました。また、直径も元に比べると0.5mmも太く違い、がたつきも無くなりました。
普通の寸切りと思われてる方もおられますが、安心して使用出来ました。

対象商品 : 44294826
2016-11-21
用途: 機器の吊り下げ保持
サービス業

素早い配達ありがとうございます。しいて言えば、長さを指定しての発注も可能であればなおいいと思います。今回はこちらで必要長さに切断して使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 44294792
2016-11-22
用途: 実験機材
古野電気株式会社製造業

普通のボルトです.特に問題なく使えました.便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4587:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする