メーター寸切(SUS310S)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44294801 品番 M12×1000
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 種別全ねじ 材質SUS310S 長さ(mm)1000 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44294826
2018-11-20
用途:
中華製クロステーブル、シャフト交換
サービス業

1mの長さでも反りはなく真っ直ぐで、交換することでスムーズになりました。また、直径も元に比べると0.5mmも太く違い、がたつきも無くなりました。
普通の寸切りと思われてる方もおられますが、安心して使用出来ました。

対象商品:
44294826
2016-11-21
用途:
機器の吊り下げ保持
サービス業

素早い配達ありがとうございます。しいて言えば、長さを指定しての発注も可能であればなおいいと思います。今回はこちらで必要長さに切断して使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
44294792
2016-11-22
用途:
実験機材
古野電気株式会社 様 (製造業)

普通のボルトです.特に問題なく使えました.便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4587:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする