大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸(S45C(A)/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44294914
品番
M30×1000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
種別
全ねじ
材質
S45C(A)
長さ(mm)
1000
表面処理
生地